pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2173000 UNITRONIC TRAIN MVB 1X2X0,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2173000 UNITRONIC TRAIN MVB 1X2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Impermeabile longitudinalmente - no

  • Impermeabile trasversalmente - no

  • Resistente ai raggi UV -

  • Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2 - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777482979

Codice prodotto

LPP2173000

Cod. produttore

2173000

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

2

Impermeabile longitudinalmente:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Resistente ai raggi UV:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Tondo

Certificato come cavo navale:

no