LAPP ITALIA SRL - LPP2170978 ETHERLINE LAN CAT.7 S/FTP 4X2AWG23 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 7
Sezione nominale del conduttore - 43488 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044777771318
Codice prodotto
LPP2170978
Cod. produttore
2170978
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
7
Sezione nominale del conduttore:
43488 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Twistatura:
A coppie
Cordatura (Formazione):
A fasci
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...50 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0.79 %