pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170971/100 ETHERLINE LAN 1000 CAT.7A 4X2XAWG23 LSZH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170971/100 ETHERLINE LAN 1000 CAT.7A 4X2XAWG23 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Impermeabile longitudinalmente - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044777771769

Codice prodotto

LPP2170971/100

Cod. produttore

2170971/100

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

8

Colore della guaina esterna:

Giallo

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Impermeabile longitudinalmente:

no

Dimensioni AWG:

Altri

Impermeabile trasversalmente:

no

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Certificato come cavo navale:

no

Cavo Ethernet; Cavo Ethernet; Posa fissa; Cat.7A; S/FTP; Privo di alogeni; giallo