LAPP ITALIA SRL - LPP2170963 ETHERLINE LAN CAT.6A F/UTP 4X2XAWG23 LSZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 43488 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Numero di elementi del trefolo - 4
Confezione
1 M
EAN
4044777771240
Codice prodotto
LPP2170963
Cod. produttore
2170963
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
43488 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Altro
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Categoria:
6A
Valore NPV:
0.66 %


