LAPP ITALIA SRL - LPP2170933 ETHERLINE PN CAT.5E YY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 1.5 mm
Dimensioni AWG - 22
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Confezione
1 M
EAN
4044777551804
Codice prodotto
LPP2170933
Cod. produttore
2170933
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
1.5 mm
Dimensioni AWG:
22
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Numero di elementi del trefolo:
2
Elemento ritorto:
A quattro
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Rivestimento protettivo:
PVC
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Armatura:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
7.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
62 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Categoria:
5e
Valore NPV:
0.66 %
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Adatto come cavo telefonico:
sì
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Adatto come cavo di segnalazione:
sì
Peso:
62 kg/km


