LAPP ITALIA SRL - LPP2170931 ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX 4X2X23/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (IEC)
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
1 M
EAN
4044776702597
Codice prodotto
LPP2170931
Cod. produttore
2170931
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (IEC)
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
A fasci
Dimensioni AWG:
23
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Peso:
87 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
8.8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
135 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
72 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-21...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0.67 %
Certificato come cavo navale:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Adatto come cavo di segnalazione:
sì


