LAPP ITALIA SRL - LPP2170905 ETHERLINE FIRE CAT.5E PH120 4X2X23/1 AWG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Rosso
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Impermeabile longitudinalmente - no
Confezione
1 M
EAN
4044777341535
Codice prodotto
LPP2170905
Cod. produttore
2170905
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Rosso
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Impermeabile longitudinalmente:
no
Dimensioni AWG:
Altri
Impermeabile trasversalmente:
no
Identificazione dei conduttori:
Colore
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Certificato come cavo navale:
no