pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170893/500 ETHERLINE Y FC CAT.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170893/500 ETHERLINE Y FC CAT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774753331

Codice prodotto

LPP2170893/500

Cod. produttore

2170893/500

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE Y FC CAT.5 LAPP ITALIA