pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170888 ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170888 ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773627374

Codice prodotto

LPP2170888

Cod. produttore

2170888

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22 LAPP ITALIA