LAPP ITALIA SRL - LPP2170820/100 UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 2
Numero di elementi del trefolo - 1
Isolamento filo - Poliolefina
Confezione
100 M
EAN
4044774752709
Codice prodotto
LPP2170820/100
Cod. produttore
2170820/100
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
2
Numero di elementi del trefolo:
1
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Ritorcitura:
Altro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Categoria:
Senza