pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170630 UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170630 UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • Diametro esterno circa - 8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773738629

Codice prodotto

LPP2170630

Cod. produttore

2170630

Produttore

LPP

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Diametro esterno circa:

8 mm

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°C Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)