pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170607 ETHERLINE PN CAT.7 P A

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170607 ETHERLINE PN CAT.7 P A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044778415778

Codice prodotto

LPP2170607

Cod. produttore

2170607

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Diametro del conduttore:

1.4 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

23

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Peso:

80 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

8.1 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

64.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

0.77 %

Certificato come cavo navale:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

Adatto come cavo di segnalazione:

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP2170607 - ETHERLINE PN CAT.7 P A