pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170489/500 ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170489/500 ETHERLINE FD P CAT5E 4X2XAWG26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774752310

Codice prodotto

LPP2170489/500

Cod. produttore

2170489/500

Produttore

LPP

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.22 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

65 %

Cavo Ethernet categoria 5e, classe D per l’impiego in catene portacavi - verificato fino a 100 MHz ETHERLINE® Cat.5e FD Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19 Cavo Industrial Ethernet Per applicazioni ad elevata flessibilità Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)