LAPP ITALIA SRL - LPP2170481 ETHERLINE TORSION CAT.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 24 mm²
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
Numero di elementi del trefolo - 4
Confezione
1 M
EAN
4044777333905
Codice prodotto
LPP2170481
Cod. produttore
2170481
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
24 mm²
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
Numero di elementi del trefolo:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Ritorcitura:
Altro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Categoria:
6A
Valore NPV:
0.67 %


