LAPP ITALIA SRL - LPP2170451 ETHERLINE ROBUST PN CAT.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 43668 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044777122684
Codice prodotto
LPP2170451
Cod. produttore
2170451
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
43668 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
1.5 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Dimensioni AWG:
22
Numero di twistature (coppie):
1
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Tipo approvato di installazione interrata:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Resistente ai raggi UV:
sì
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Peso:
50 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
68 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
54.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
64 %
Certificato come cavo navale:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Adatto come cavo di segnalazione:
no