LAPP ITALIA SRL - LPP2170350 UNITRONIC BUS FF 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 3
Sezione nominale del conduttore - 1.1 mm²
Colore della guaina esterna - Giallo
Identificazione dei conduttori - Colore
Confezione
1 M
EAN
4044773118957
Codice prodotto
LPP2170350
Cod. produttore
2170350
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
3
Sezione nominale del conduttore:
1.1 mm²
Colore della guaina esterna:
Giallo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
7.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...105 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C





