pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170330 UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.64 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773119732

Codice prodotto

LPP2170330

Cod. produttore

2170330

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.64 mm

sezione nominale del conduttore:

0.64 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Numero di elementi del trefolo:

2

Elemento ritorto:

Altro

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film + treccia

Ritorcitura:

Fascio

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altro

Valore NPV:

75 %

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°C Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)