LAPP ITALIA SRL - LPP2170300/100 ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Colore della guaina esterna - Blu
Confezione
100 M
EAN
4044774751320
Codice prodotto
LPP2170300/100
Cod. produttore
2170300/100
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.22 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C