pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170297/500 ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170297/500 ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.34 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774751238

Codice prodotto

LPP2170297/500

Cod. produttore

2170297/500

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.34 mm

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Categoria:

5e

Valore NPV:

77 %

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni modello ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24 1 LAPP ITALIA