LAPP ITALIA SRL - LPP2170296/500 ETHERLINE H CAT.5E4X2XAWG24/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Blu
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A coppie
Confezione
500 M
EAN
4044774751191
Codice prodotto
LPP2170296/500
Cod. produttore
2170296/500
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
6.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
77 %