LAPP ITALIA SRL - LPP2170284/500 ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Blu
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Confezione
500 M
EAN
4044774751085
Codice prodotto
LPP2170284/500
Cod. produttore
2170284/500
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Blu
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Peso:
45 kg/km
Diametro esterno approssimativo:
5.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
77 %