pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170276/100 UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP2170276/100 UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - Nessuno

  • Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774750842

Codice prodotto

LPP2170276/100

Cod. produttore

2170276/100

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Categoria:

Nessuno

Sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

Altri

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

A fasci

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

4

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

NVP (Velocità nominale di propagazione):

76 %