LAPP ITALIA SRL - LPP2170226 UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.64 mm
sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Confezione
1 M
EAN
4044773124248
Codice prodotto
LPP2170226
Cod. produttore
2170226
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.64 mm
sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Numero di elementi del trefolo:
2
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film + treccia
Ritorcitura:
Fascio
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Terreno:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
46.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-5...50 °C
Categoria:
Altro







