pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP2170225 UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.64 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 5

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773124279

Codice prodotto

LPP2170225

Cod. produttore

2170225

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.64 mm

sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

5

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Altro

Diametro esterno circa:

9.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...50 °C

Categoria:

Altro

Valore NPV:

81 %

Cavo PROFIBUS con intervallo di temperatura più ampio fino a +105 °C; per breve tempo +120°C Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Intervallo di temperatura da -40°C a +105°C (a breve termine: fino a +120°C)