LAPP ITALIA SRL - LPP2170217 UNITRONIC BUS IBS YV COMBI 3X2X0,22+3X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 9
Categoria - Altri
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773124866
Codice prodotto
LPP2170217
Cod. produttore
2170217
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
9
Categoria:
Altri
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
9.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...70 °C