LAPP ITALIA SRL - LPP2170213 UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno approssimativo - 6 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773125153
Codice prodotto
LPP2170213
Cod. produttore
2170213
Produttore
LPP
Diametro esterno approssimativo:
6 mm
Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di bus Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze