LAPP ITALIA SRL - LPP2170203/100 UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Numero di conduttori - 2
Twistatura - A coppie
Identificazione dei conduttori - Colore
Diametro esterno approssimativo - 5.7 mm
Confezione
100 M
EAN
4044774869346
Codice prodotto
LPP2170203/100
Cod. produttore
2170203/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Numero di conduttori:
2
Twistatura:
A coppie
Identificazione dei conduttori:
Colore
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
250 V