LAPP ITALIA SRL - LPP2170138 UNITRONIC LAN 200 SF/UTP CAT.5E LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.34 mm
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Confezione
1 M
EAN
4044773639063
Codice prodotto
LPP2170138
Cod. produttore
2170138
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.34 mm
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
6.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...50 °C
Categoria:
5e



