LAPP ITALIA SRL - LPP21700641 EPIC DATA CCR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Altri 
- Numero di contatti di controllo - 5 
- Per diametro esterno cavo - 5...9.7 mm 
- Tipo di custodia - Lineare 
- Diametro del connettore - 19 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4044777302222
Codice prodotto
LPP21700641
Cod. produttore
21700641
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
5...9.7 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
19 mm
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Nessuno
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
1
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no