LAPP ITALIA SRL - LPP21700544 ED-PB-AX-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Numero di poli - 9
Tipo di contatto - Maschio
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4044774758978
Codice prodotto
LPP21700544
Cod. produttore
21700544
Produttore
LPP
Modello:
Plug / Maschio
Numero di poli:
9
Tipo di contatto:
Maschio
Collegamento:
Altri
Connettore PROFIBUS Fast Connect EPIC® DATA PB Sub-D FCPreviousNext Connettore PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180° Innovativi terminali dicollegamento per conduttori rigidi e flessibili (versioni 90° e 180°) Versioni con 2a interfaccia Sub-D Disponibile anche con LED di diagnostica





