LAPP ITALIA SRL - LPP2170012 COAXIAL - RG-59 B/U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 3.7 mm
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044773129342
Codice prodotto
LPP2170012
Cod. produttore
2170012
Produttore
LPP
Diametro allo schermo:
3.7 mm
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
6.15 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C