LAPP ITALIA SRL - LPP2170006 COAXIAL - RG-214 /U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro allo schermo - 7.3 mm 
- Diametro del conduttore - 2.25 mm 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Colore della guaina esterna - Nero 
Confezione
- 1 M 
EAN
4044773085242
Codice prodotto
LPP2170006
Cod. produttore
2170006
Produttore
LPP
Diametro allo schermo:
7.3 mm
Diametro del conduttore:
2.25 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Superficie conduttore interno:
Argentato
Superficie conduttore esterno:
Argentato
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
10.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C












