LAPP ITALIA SRL - LPP2170005 COAXIAL - RG-213 /U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 7.24 mm
Diametro del conduttore - 2.25 mm
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 M
EAN
4044773085273
Codice prodotto
LPP2170005
Cod. produttore
2170005
Produttore
LPP
Diametro allo schermo:
7.24 mm
Diametro del conduttore:
2.25 mm
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
10.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C