pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP19564000 EPIC H-A 16 TS M20

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP19564000 EPIC H-A 16 TS M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773555233

Codice prodotto

LPP19564000

Cod. produttore

19564000

Produttore

LPP

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Laterale

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

29.5 mm

Altezza:

58.3 mm

Profondità:

79 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

Con guarnizione:

Numero di connettori installabili:

0

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodia; Custodia; Inserto: 16A; Spina: Standard; Leva singola; Numero di ingresso cavi: 1; Alluminio, Verniciato a polvere; Grado di protezione IP (chiuso): IP 65