LAPP ITALIA SRL - LPP19512700 EPIC H-A 3 MAGS M20 ZW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Con passacavo a vite - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773507164
Codice prodotto
LPP19512700
Cod. produttore
19512700
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no





