LAPP ITALIA SRL - LPP18020099 OLFLEX SMART 108 2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
1 M
EAN
4044776720348
Codice prodotto
LPP18020099
Cod. produttore
18020099
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no


