pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600810 H07ZZ-F 3G1,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600810 H07ZZ-F 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773811452

Codice prodotto

LPP1600810

Cod. produttore

1600810

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

16

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno approssimativo:

11.9 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

47.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

35.7 mm

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Per macchine, apparecchiature; privo di alogeni: spettacoli, luoghi ad alta concentrazione di persone/beni di valore H07ZZ-F, , cavo di controllo e comando, isolamento in gomma, 450/750V, privo di alogeni, autoestinguente secondo IEC 60332-3-24, a bassa emissione di fumi LS0H EN 61034-2