LAPP ITALIA SRL - LPP1600810/100 H07ZZ-F 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
4044774651736
Codice prodotto
LPP1600810/100
Cod. produttore
1600810/100
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Tensione nominale U:
750 V
Per macchine, apparecchiature; privo di alogeni: spettacoli, luoghi ad alta concentrazione di persone/beni di valore H07ZZ-F, , cavo di controllo e comando, isolamento in gomma, 450/750V, privo di alogeni, autoestinguente secondo IEC 60332-3-24, a bassa emissione di fumi LS0H EN 61034-2