pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600610 H07RN8-F 4G2,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600610 H07RN8-F 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Isolamento filo - Altro

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773454772

Codice prodotto

LPP1600610

Cod. produttore

1600610

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

15.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...60 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavo per pompe ad immersione permanente: in precedenza: "ÖLFLEX® AQUA RN8" H07RN8-F Cavo di alimentazione e comando H07RN8-F, AR, in gomma, pesante, 450/750V, immersione fino a 10 m di profondità, cavo per pompe, classe 5, resistente all'olio, ignifugo Per immersione fino a 10m Cavo per pompe ad immersione permanente Resistente agli oli