LAPP ITALIA SRL - LPP16005333 NSSHOU-J 5G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044773089479
Codice prodotto
LPP16005333
Cod. produttore
16005333
Produttore
LPP
Isolamento filo:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V
Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave NSSHÖU Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90 °C, attivitàmineraria, per esterni Attività estrattiva Per uso esterno Resistente agli oli



