pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600500 NSSHOU-O 1X16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600500 NSSHOU-O 1X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773090499

Codice prodotto

LPP1600500

Cod. produttore

1600500

Produttore

LPP

Isolamento filo:

Gomma

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavo in gomma ad elevata resistenza meccanica per attività in miniere e cave NSSHÖUPreviousNext Cavo di alimentazione e comando NSSHÖU, VDE, in gomma, per condizioni gravose, con guaina esterna ed interna, 0,6/1 kV, classe 5, flessibile da -25°C a +90°C, attività mineraria, per esterni Attività estrattiva Per uso esterno Resistente agli oli