LAPP ITALIA SRL - LPP1600314 NSGAFOU 1,8/3KV 1X240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Elemento di supporto - Nessuno
Materiale della guaina esterna - Gomma
Confezione
1 M
EAN
4044773090666
Codice prodotto
LPP1600314
Cod. produttore
1600314
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Con conduttore di terra:
no
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Diametro esterno approssimativo:
34.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
345 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
207 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Sezione nominale del conduttore (AWG):
400 kcmil
Numero di conduttori:
1


