pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600302/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X4

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1600302/100 NSGAFOU 1,8/3KV 1X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Tensione nominale U0 - 1800 V

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774649870

Codice prodotto

LPP1600302/100

Cod. produttore

1600302/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Tensione nominale U0:

1800 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

9 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

3000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

NSGAFÖU 1,8/3 kV Cavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominale NSGAFÖU 1,8/3 kV NSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo