LAPP ITALIA SRL - LPP1600191 H07RN-F 1X150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - Gomma
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
1 M
EAN
4044773093223
Codice prodotto
LPP1600191
Cod. produttore
1600191
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no