LAPP ITALIA SRL - LPP16001313 H07RN-F 5G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Specifica isolamento fili - Gomma (EPR)
Con conduttore di protezione - sì
Confezione
1 M
EAN
4044773095630
Codice prodotto
LPP16001313
Cod. produttore
16001313
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Specifica isolamento fili:
Gomma (EPR)
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Gomma (EPR)
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
22.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...60 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V



