pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1600119 H07RN-F 3G4

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773096293

Codice prodotto

LPP1600119

Cod. produttore

1600119

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

450 V

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - EPR (Gomma Etilenpropilenica)

Diametro esterno approssimativo:

16.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...60 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli