pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP16001053 H07RN-F 4G2,5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Specifica isolamento fili - Gomma (EPR)

  • Con conduttore di protezione -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773097382

Codice prodotto

LPP16001053

Cod. produttore

16001053

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Specifica isolamento fili:

Gomma (EPR)

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Gomma (EPR)

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

15.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...60 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli