LAPP ITALIA SRL - LPP1600099/50 H07RN-F 1X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 450 V
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
50 M
EAN
4044774647364
Codice prodotto
LPP1600099/50
Cod. produttore
1600099/50
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
450 V
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
no
Diametro esterno approssimativo:
7.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...60 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no