pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591224 A-2YF(L)2Y...ST III BD 30X2X0,8

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591224 A-2YF(L)2Y...ST III BD 30X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 60

  • Elemento ritorto - A quattro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773103229

Codice prodotto

LPP1591224

Cod. produttore

1591224

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

60

Elemento ritorto:

A quattro

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore + anelli

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Fascio

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Terreno:

Rivestimento protettivo:

Al/PE

Materiale del rivestimento:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

22.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

220 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterni Cavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto