pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1591222 A-2YF(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1591222 A-2YF(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.8 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 20

  • Elemento ritorto - A quattro

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773103298

Codice prodotto

LPP1591222

Cod. produttore

1591222

Produttore

LPP

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

20

Elemento ritorto:

A quattro

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore + anelli

Ritorcitura:

Fascio

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Rivestimento protettivo:

Al/PE

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

15.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterni Cavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto